工業用マルチメーター

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書英文校正証明書付 注文コード50797506 品番FLUKE-28-II(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は校正証明書など3種類から選べます 他の種類を見る

厳しい環境下における多くの電気的問題を解決するための機能や確度を備えた新しいタイプの測定器です。
IP67(防水、防塵)、MSHA認証,温度範囲-15℃〜+55℃(20分間は-40℃でも可)、湿度95%、3mの落下試験に合格の堅牢性を備えています。

質量(g)698.5(ホルスター含む) 周波数(Hz)0.5〜199.99k 表示棒グラフ、バックライト 温度-200〜+1090℃ 機能AC/DC共に1000Vまでのレンジ、10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)、9.999μFの静電容量レンジ、200kHzまでの周波数レンジ、AC電圧の測定周波数-15Hz〜20kHz、温度測定機能、抵抗・導通・ダイオード測定、最小・最大・平均値、ピーク測定(最小/最大)、可変速ドライブ用ローパスフィルター バッテリー単3電池3本 電池寿命(時間)800 測定レンジ(DC電圧)0.1mV〜1000V、(AC電圧)0.1mV〜1000V、(DC電流)0.1μA〜10A、(AC電流)0.1μA〜10A、(抵抗)0.1Ω〜50MΩ 安全性CAT IV 600 V/CAT III 1000 V 静電容量1nF〜9999μF 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63.5×100×198.1 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする