フルーク(FLUKE)
フルーク(FLUKE)の 電気測定
フルーク(FLUKE)の クランプメーター
フルーク(FLUKE)の 交直両用クランプメータ
着脱式ジョー クランプ・メータ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50797540
品番
FLUKE-365(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なメーターで、電線にアクセスしにくい場所での作業に最適です。365の薄く小型のジョーは着脱可能でリードがフレキシブルであるため、電線へのアクセスやディスプレイの確認が今までになく簡単に行えます。
機能
着脱式ジョーを使用した 200 A AC/DC 電流の測定
600 V AC および DC 電圧の測定
着脱式ジョーにより、電線へのアクセスとディスプレイの確認が簡単に
内蔵フラッシュライト/トーチにより、電線を照らして簡単に位置確認
CAT III 600 V
コンパクトなデザインは手の中にすっぽり収まる大きさで、防護具装着時でも操作可能
先進的な信号処理により、ノイズの多い電気環境での使用を可能にし、安定した読み取り値を表示
バックライト付き大型ディスプレイは数値を読みやすく、正しい測定レンジが自動的に設定されるため、測定中のスイッチ位置の変更が不要
交流電流(A)
200.0
直流電流(A)
200.0
電源
単三電池 2 本
クランプ径(Φmm)
最大18
質量(g)
275
寸法(mm)
225×65×46
安全性
IEC/EN 61010-1:2001、CAT III 600 V
動作/保管温度(℃)
-10〜50/-10〜60
動作湿度(%)
〜90(10〜30℃)、〜75(30〜40℃)
使用高度
0〜2000m
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100