交流電流(A)2m/20m/60電源ボタン電池LR44×2クランプ径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58.5×158×20質量(g)約120幅(mm)58.5奥行(mm)20高さ(mm)158付属品電池、ソフトケース周波数(Hz)60内径(Φmm)30(CT)分解能(最小)0.001mA機能データホールド測定レンジAC2mA/20mA/60A確度2mA/20mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ:(0~50A)±1.0%rdg±5dgt/(50~60A)-5.0%rdg±5dgt最小分解能0.001mA校正証明書英文校正証明書付