画像準備中

AC/DCクランプメーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50798529 品番M-270(英語版校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

多機能付真の実効値AC/DCクランプメータ
低価格でIEC1010-1 CAT V 600V準拠
周波数測定機能 ワンタッチ0調

直流電圧(V)400m/4/40/400/600 交流電圧(V)400mV/4V/40/400/600 交流電流(A)40/400/2000 直流電流(A)40/400/2000 電源単4マンガン電池×3 クランプ径(Φmm)55 抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4000k/40M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×240×34 質量(g)約400 幅(mm)84 奥行(mm)34 高さ(mm)240 付属品電池、キャリングケース、テストリード 仕様(交流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt・400A/2000Aレンジ ±1.5%rdg±8dgtv、(直流電流)40Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt、400A/2000Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt 内径(Φmm)(CT)55 分解能(最小)0.01A 周波数100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1000kHz 機能データホールド、オートパワーオフ、ワンプッシュ0調整、実効値測定(RMS) 測定レンジ(交流電流)AC40A/400A/2000A、(直流電流)) DC40A/400A/2000A、(交流電圧)AC400mV/4V/40V/400V/600V、(直流電圧)DC400mV/4V/40V/400V/600V 確度(交流電流)20Aレンジ:±1.0%rdg±5dgt、200Aレンジ:0〜150A ±1.5%rdg±5dgt・150A〜200A ±2.5%rdg±5dgt、(直流電流確度)20Aレンジ:±1.0%rdg±3dgt、200Aレンジ:0〜150A 1.5%rdg±3dgt・150A〜200A ±2.5%rdg±3dgt 導通チェックブザー音 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする