エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキスタンダード
2.0ton サービスジャッキ(手動式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798606
品番
EA993LG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,470
販売価格(税別)
¥
57,700
バスケットに入れる
能力(t)
2
仕様
安全弁付
エスコ品番
EA993LG-2
幅(mm)
160
質量(kg)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×655×174
ハンドル長さ(mm)
1033
最低高さH(mm)
113
最大揚高(mm)
473