エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキ(ローダウン)
2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798642
品番
EA993LH-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥116,380
販売価格(税別)
¥
105,800
バスケットに入れる
能力(t)
2
仕様
安全弁・足踏みペダル付
エスコ品番
EA993LH-2
幅(mm)
190
質量(kg)
57
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
379×961×120
ハンドル長さ(mm)
955
最低高さH(mm)
98
最大揚高(mm)
508