エスコ
5.0ton サービスジャッキ(エアー式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50798685
品番
EA993LJ-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥200,090
販売価格(税別)
¥
181,900
バスケットに入れる
能力(t)
5
エスコ品番
EA993LJ-5
幅(mm)
170
質量(kg)
93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
385×1415×200
ハンドル長さ(mm)
1045
使用エアー圧力(MPa)
0.8~1
最低高さH(mm)
150
最大揚高(mm)
560