エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキ(アルミジャッキ)
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798773
品番
EA993LP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,920
販売価格(税別)
¥
77,200
バスケットに入れる
能力(t)
2
エスコ品番
EA993LP-2
材質
アルミ
幅(mm)
285
質量(kg)
20.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×697×155
ハンドル長さ(mm)
1210
最低高さH(mm)
86
最大揚高(mm)
469