エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの 爪付ジャッキ
3.0ton 爪付ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798816
品番
EA993LV-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,280
販売価格(税別)
¥
64,800
バスケットに入れる
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
7
爪最低位(mm)
19
爪最高位(mm)
129
頭部最低位(mm)
236
頭部最高位(mm)
346
質量(kg)
13.7
エスコ品番
EA993LV-3
ストローク(mm)
110
ベース寸法(mm)
160×238
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
50