エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの 爪付ジャッキ
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798852
品番
EA993LW-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,940
販売価格(税別)
¥
65,400
バスケットに入れる
爪荷重(t)
2
頭部荷重(t)
5
爪最低位(mm)
19
爪最高位(mm)
132
頭部最低位(mm)
243
頭部最高位(mm)
356
質量(kg)
13.4
エスコ品番
EA993LW-2
ストローク(mm)
113
タイプ
爪ロング
ベース寸法(mm)
160×259
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
80