エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの 爪付ジャッキ
5.0ton 爪付ジャッキ(リターンスプリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798904
品番
EA993LX-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,690
販売価格(税別)
¥
67,900
バスケットに入れる
爪荷重(t)
5
頭部荷重(t)
10
爪最低位(mm)
22
爪最高位(mm)
142
頭部最低位(mm)
290
頭部最高位(mm)
410
質量(kg)
19.1
エスコ品番
EA993LX-5
ストローク(mm)
120
ベース寸法(mm)
182×262
爪幅(mm)
57
爪長さ(mm)
57