エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの 爪付ジャッキ
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798922
品番
EA993LY-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥77,880
販売価格(税別)
¥
70,800
バスケットに入れる
爪荷重(t)
3
頭部荷重(t)
10
爪最低位(mm)
25
爪最高位(mm)
145
頭部最低位(mm)
292
頭部最高位(mm)
412
質量(kg)
22.5
エスコ品番
EA993LY-3
ストローク(mm)
120
タイプ
爪ロング
ベース寸法(mm)
182×304
爪幅(mm)
75
爪長さ(mm)
100