エスコ
エスコの ジャッキ
エスコの ジャッキアクセサリー
908kg 工業用ジャッキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50798947
品番
EA993MA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,630
販売価格(税別)
¥
23,300
バスケットに入れる
付属品
溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番
EA993MA-4
ストローク(mm)
381
高さ(mm)
【マウント部】381〜762
耐荷重(kg)
908