エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの プッシュ式ゴミ箱
130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799236
品番
EA995A-21A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
容量(L)
約1.4
材質
ステンレス
エスコ品番
EA995A-21A
質量(g)
約295
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×180
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ