エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
36.0L ダストボックス(ダークグレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799254
品番
EA995A-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
容量(L)
36
色
ダークグレー
材質
PP
エスコ品番
EA995A-3
寸法(mm)
385×278×556
質量(kg)
2
エコマーク認定
認定
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
06128067