36.0L ダストボックス(ライトグレー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799315 品番EA995A-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,050
販売価格(税別)
5,500
容量(L)36 ライトグレー 材質PP エスコ品番EA995A-4 寸法(mm)385×278×556 質量(kg)2 エコマーク認定認定 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号06128079

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする