エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
95L カップ回収用容器
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799324
品番
EA995A-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,480
販売価格(税別)
¥
26,800
バスケットに入れる
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
残汁も処理できます。(4L)
容量(L)
95
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA995A-40
寸法(mm)
410×525×960(H)
質量(kg)
5
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体+フタ
投入口サイズ(mm)
Φ86
エコマーク認定番号
07128017
注意
※専用袋は別売。