エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱
エスコの 分別用ゴミ箱本体
[EA995A-42用]フタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799376
品番
EA995A-42F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,310
販売価格(税別)
¥
2,100
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
EA995A-42、-48用ふた
エスコ品番
EA995A-42F
質量(g)
約407
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
381×280×148
商品タイプ
フタ