エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの スイング式ゴミ箱
21.5L ダストボックス(フタ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799412
品番
EA995A-47
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,840
販売価格(税別)
¥
4,400
バスケットに入れる
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)
21.5
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995A-47
セット内容
本体・ふた
寸法(mm)
326×228×517(H)
質量(kg)
1.2
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ