47.5L ダストボックス(フタ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799437 品番EA995A-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100

ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。

容量(L)47.5 材質ポリプロピレン(再生樹脂) 仕様セット(本体+ふた) エスコ品番EA995A-49 セット内容本体・ふた 寸法(mm)419×310×690(H) 質量(kg)2.3 型番DS-218-647-3 ※ESCOオリジナルセット品 フタの種類スイング式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする