エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
3.0L ダストボックス(ペダル開閉型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799464
品番
EA995AA-10C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)
3
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様
中容器、取手付
エスコ品番
EA995AA-10C
質量(kg)
0.75
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
170×255
グリーン購入法
適合
フタの種類
ペダル式