5.0L ダストボックス(ペダル開閉型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799473 品番EA995AA-10D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。

容量(L)5 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン 仕様中容器、取手付 エスコ品番EA995AA-10D 質量(kg)1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)205×290 フタの種類ペダル式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする