エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
12.0L ダストボックス(ペダル開閉型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799482
品番
EA995AA-10E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,536
販売価格(税別)
¥
7,760
バスケットに入れる
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)
12
材質
本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン
仕様
中容器、取手付
エスコ品番
EA995AA-10E
質量(kg)
1.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×395
フタの種類
ペダル式