エスコ
エスコの オフィスインテリア
エスコの 傘・傘立て
エスコの 傘立て・アンブレラスタンド
450x240x500mm/18本用 傘立て
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799622
品番
EA995AA-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
玄関にぴったり収まる薄型タイプ。
収納本数(本)
【傘】18
材質
スチール(粉体塗装)
エスコ品番
EA995AA-141
質量(kg)
2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×240×500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。