エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
45L ダストボックス(グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799692
品番
EA995AA-157
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,621
販売価格(税別)
¥
5,110
バスケットに入れる
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。ポリ袋止め付。
容量(L)
45
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA995AA-157
寸法(mm)
315×423×618(H)
質量(kg)
1.8
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ