エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペダル式ゴミ箱
14L [ペダル開閉]ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799787
品番
EA995AA-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)
14
材質
本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995AA-19
寸法(mm)
275×350×435(H)
質量(kg)
3.1
フタの種類
ペダル式