462x612x864mm/150L ダストカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799814 品番EA995AA-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。

材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング) 仕様150L用 エスコ品番EA995AA-211 幅(mm)(折り畳み)114 寸法(mm)612×462×864(H) 質量(kg)7.7 種類ダストカート 最大積載量(kg)99.8 キャスター径(Φmm)76(静音設計)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする