エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799848
品番
EA995AA-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)
150
材質
ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
色
黒
適合
[EA995AA-211、212、216用]替バッグ
エスコ品番
EA995AA-221
寸法(mm)
569×389×693
種類
ダストカート