490x315x620mm 吸いがら入れ(現場用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799866 品番EA995AA-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500
材質本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ エスコ品番EA995AA-24 質量(kg)1.6 容量(L)6.4 本体寸法(mm)241×241×130(H) 外径(Φmm)【脚】16 使用時寸法(mm)490×315×620(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする