エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
433x630mm ごみかご(黄)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799954
品番
EA995AA-27A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)
65
色
黄
エスコ品番
EA995AA-27A
材質/仕上
エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)
3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)
30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50799954
EA995AA-27A
50799963
EA995AA-27B
433x630mm ごみかご(白)
エスコ
1個
¥
10,400
税込
¥
11,440
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)