エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
433x630mm ごみかご(白)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50799963
品番
EA995AA-27B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)
65
色
白
エスコ品番
EA995AA-27B
材質/仕上
エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)
3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)
30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体