433x630mm ごみかご(黒)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799972 品番EA995AA-27C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,440
販売価格(税別)
10,400

市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。

容量(L)65 エスコ品番EA995AA-27C 材質/仕上エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上 質量(kg)3.9 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部)433・(下部)343×630 脚高(mm)30 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)270×110 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする