433x630mm [ステンレス製]ごみかご

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50799988 品番EA995AA-27S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,610
販売価格(税別)
25,100

サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
70L用のポリ袋が使用できます。

容量(L)65 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA995AA-27S 質量(kg)2.5 上径×下径×高さH(mm)433×343×630 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50799988
2022-05-26
用途:
ゴミ入れ
テスワークス 様

ステンレス製でサビにくく清潔感が有って印象が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする