エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
[EA995AA-51用] エコ袋(緑)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800173
品番
EA995AA-51A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
グリーン
用途
EA995AA-51用エコ袋
エスコ品番
EA995AA-51A
寸法(mm)
380×380×600(H)
規格
ミニ