415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50800207 品番EA995AA-51E
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,280
販売価格(税別)
24,800
容量(L)70 グリーン 材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET エスコ品番EA995AA-51E 寸法(mm)415×409×751(H) 質量(kg)約4.4 種類ダストカート キャスター径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする