エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
[EA995AA-52用] エコ袋(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800243
品番
EA995AA-52B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,118
販売価格(税別)
¥
7,380
バスケットに入れる
容量(L)
132
色
ブルー
用途
EA995AA-52用エコ袋
エスコ品番
EA995AA-52B
寸法(mm)
490×430×630(H)
規格
小