エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
557x506x813mm ダストカート(エコ袋(緑)付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800252
品番
EA995AA-52E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,930
販売価格(税別)
¥
26,300
バスケットに入れる
容量(L)
132
色
グリーン
材質
フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番
EA995AA-52E
寸法(mm)
557×506×813(H)
質量(kg)
約6.9
種類
ダストカート
キャスター径(Φmm)
75