エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ダストカート
[EA995AA-53用] エコ袋(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800295
品番
EA995AA-53B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
容量(L)
236
色
ブルー
用途
EA995AA-53用エコ袋
エスコ品番
EA995AA-53B
寸法(mm)
590×590×680(H)
規格
大
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体