1475x750x1145mm ワイドペール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50800338 品番EA995AA-59A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151,030
販売価格(税別)
137,300

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。

容量(L)800 材質ポリエチレン エスコ品番EA995AA-59A 質量(kg)37.1 耐荷重(kg)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡しです。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする