705x750x1145mm ワイドペール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50800356 品番EA995AA-60A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥99,000
販売価格(税別)
90,000

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。
汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。
排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。
本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。
カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。
軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。

容量(L)350 材質ポリエチレン 仕様表示プレート付 エスコ品番EA995AA-60A 質量(kg)21.4 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする