エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
400x550mm ポリ袋(紐付/500枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800487
品番
EA995AD-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
色
透明
厚さ(mm)
0.03
仕様
ひも付
エスコ品番
EA995AD-101
材質
ポリエチレン
質量(kg)
5.8
入数(枚)
500
寸法(横×縦)(mm)
400×550