エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
150L ごみ袋(半透明/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800532
品番
EA995AD-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
容量(L)
150
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
エスコ品番
EA995AD-131
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
700×400×1200(H)
タイプ
マチ付角底
入数(枚)
10