エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
300L ごみ袋(半透明/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800548
品番
EA995AD-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
容量(L)
300
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
エスコ品番
EA995AD-132
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1000×500×1200(H)
タイプ
マチ付角底
入数(枚)
10