エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800566
品番
EA995AD-142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥468
販売価格(税別)
¥
425
バスケットに入れる
3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.023
エスコ品番
EA995AD-142
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900