エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
1000x1100mm/150L ポリ袋(20枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800584
品番
EA995AD-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,597
販売価格(税別)
¥
3,270
バスケットに入れる
容量(L)
150
色
乳白色
厚さ(mm)
0.04
エスコ品番
EA995AD-150
材質
LDPE
寸法(mm)
1000×1100(展開時490×520×720)
タイプ
マチ有
入数(枚)
20