エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
70L ごみ袋(半透明/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800602
品番
EA995AD-201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥556
販売価格(税別)
¥
505
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
エスコ品番
EA995AD-201
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900