エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
90L ごみ袋( 透明/10枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800645
品番
EA995AD-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥891
販売価格(税別)
¥
810
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
透明
厚さ(mm)
0.05
エスコ品番
EA995AD-207
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000