エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
120L ごみ袋( 透明/ 5枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800654
品番
EA995AD-208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
容量(L)
120
色
透明
厚さ(mm)
0.05
エスコ品番
EA995AD-208
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
5
寸法(横×縦)(mm)
1100×1200