エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
45L ごみ袋( 透明/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800688
品番
EA995AD-216
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
丈夫で破れにくいです。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.05
エスコ品番
EA995AD-216
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800