エスコ
エスコの ポリ袋・ゴミ袋
エスコの ポリ袋(ゴミ袋)
70L ごみ袋( 透明/10枚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50800724
品番
EA995AD-226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-226
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900